Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20381KB44

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010113

Sonepar Artikelnummer

120583044

Hersteller Artikelnummer

3RT20381KB44

Hersteller Typ

3RT2038-1KB44

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20381KB44

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.230 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein kompakter Leistungsschütz, der speziell zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80 A
    • Leistung: 37 kW bei 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Schaltung: 0,8-1,2* US
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlusstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie