Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20383KB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010137

Sonepar Artikelnummer

120583069

Hersteller Artikelnummer

3RT20383KB40

Hersteller Typ

3RT2038-3KB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20383KB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.118 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz ermöglicht das Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell entworfen für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 80 A
    • Nennleistung: 37 kW / 400 V
    • Baugröße: S2
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,8-1,2*
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für Vertrauen in die Leistung.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität bei der Installation.
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches und schnelles Verdrahten.
    • Klimafeste Bauweise für den weltweiten Einsatz.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie