Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Federzu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,80A/37kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Federzu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20383KB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010144

Sonepar Artikelnummer

120583070

Hersteller Artikelnummer

3RT20383KB443MA0

Hersteller Typ

3RT2038-3KB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20383KB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.212 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A

    Der Leistungsschütz 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, mit direktem Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 80 A
    • Leistungsfähigkeit: 37 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Geeignet für: SPS-Ausgänge
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen SIRIUS Produkten für vielseitige Anwendungen.
    • Weniger Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Alle Gerätekombinationen sind werkseitig getestet für erhöhte Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie