SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162KA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936638
Sonepar Artikelnummer
121119223
Hersteller Artikelnummer
3RT20162KA42
Hersteller Typ
3RT2016-2KA42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162KA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.316 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 12 V
- Einstellbereich: 0,7-1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Hervorragende Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen erhöhen die Zuverlässigkeit.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches und schnelles Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4 ready für moderne Anforderungen.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


