SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209843813
Sonepar Artikelnummer
120228468
Hersteller Artikelnummer
3RT20162HB42
Hersteller Typ
3RT2016-2HB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3-polig, DC 24 V, 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge, nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready
- Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Effizienter, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


