SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162SB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846715
Sonepar Artikelnummer
120228478
Hersteller Artikelnummer
3RT20162SB42
Hersteller Typ
3RT2016-2SB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162SB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Steuerungsbereich: 0,85-1,85* US
- Integrierte Suppressordiode: Ja
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Baugröße: S00
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Bereitschaft: IE3/IE4
- Anschluss: Schraub- und Federzuganschluss
- Kombinationsfähigkeit: Viele Geräte sind werkseitig getestet
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
- Erhöhte Effizienz und reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


