SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162VB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209849266
Sonepar Artikelnummer
120228480
Hersteller Artikelnummer
3RT20162VB42
Hersteller Typ
3RT2016-2VB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162VB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.318 kg
- Typ: Leistungsschütz, AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,85-1,85*
- Integrierte Diode
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Internationale Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Klimafest
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
- Effizient und stets aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen konzipiert, speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


