SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161WB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846807
Sonepar Artikelnummer
120228850
Hersteller Artikelnummer
3RT20161WB42
Hersteller Typ
3RT2016-1WB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161WB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.302 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Steuerspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,85-1,85*
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Varistor: aufgesteckt
- Kombinierbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Integration von Hilfsschaltern zur Reduzierung der Komplexität
- Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren und Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


