SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053875
Sonepar Artikelnummer
120582555
Hersteller Artikelnummer
3RT20161UB42
Hersteller Typ
3RT2016-1UB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
- Baugröße: S00
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Mit integriertem Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Klimafestigkeit und weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen einheitlich verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


