SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20232KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900608
Sonepar Artikelnummer
120582661
Hersteller Artikelnummer
3RT20232KB40
Hersteller Typ
3RT2023-2KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20232KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.622 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Betriebsarten: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Schaltleistung: 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Robuste Bauweise, klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Anschlussart: Federzuganschluss und Schraubanschlusstechnik
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
- Teil des SIRIUS Systembaukastens - einfach und effizient.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich hervorragend zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


