SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162KB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847019
Sonepar Artikelnummer
120228471
Hersteller Artikelnummer
3RT20162KB41
Hersteller Typ
3RT2016-2KB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162KB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Typ: Leistungsschütz
- Schaltleistung: 4 kW / 400 V
- Stromstärke: 9 A
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Schaltkontakte: 3-polig
- Schutzart: mit integrierter Suppressordiode
- Hilfskontakte: 1 S
- Baugröße: S00
- Geeignet für: SPS-Ausgänge
- Kombinierbarkeit: viele Gerätekombinationen werkseitig getestet
- Montagetechnik: Federzuganschluss, auch Schraubanschlusstechnik verfügbar
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- Bereit für IE3/IE4-Anforderungen, sodass sie zukunftssicher sind.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik.
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und Hilfs- sowie Steuerstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


