SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20162QB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846302
Sonepar Artikelnummer
120228475
Hersteller Artikelnummer
3RT20162QB41
Hersteller Typ
3RT2016-2QB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20162QB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.335 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,7-1,25*
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Erweiterbarkeit: nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Klimafest: ja
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4-ready: ja
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
- Effizientes und aktuelles Produkt innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist designed zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und bietet eine kompakte Bauweise bei höchster Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


