SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161MB410KT0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847293
Sonepar Artikelnummer
120228841
Hersteller Artikelnummer
3RT20161MB410KT0
Hersteller Typ
3RT2016-1MB41-0KT0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161MB410KT0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.298 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 9 A
- Nennleistung: 4 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Schaltvermögen: 0,85-1,85* US
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen reduzieren das Risiko von Fehlern.
- Integrierte Hilfsschalter vereinfachen den Aufbau.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches und schnelles Verdrahten.
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ermöglicht direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


