SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20161WB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846777
Sonepar Artikelnummer
120228849
Hersteller Artikelnummer
3RT20161WB41
Hersteller Typ
3RT2016-1WB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20161WB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Anwendung: Motorschaltung und Steuerstromkreise
- Nennstrom: 9 A
- Leistungsbereich: 4 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,85-1,85*
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Kombinierbarkeit: Mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC, UL/CSA)
- Federzuganschluss: Optional verfügbar
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise.
- Viele Gerätekombinationen vorkonfektioniert und werkseitig getestet.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Klimafest und für verschiedene Anwendungen einsatzbereit.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Das Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist optimal zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ermöglicht einen direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


