SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 95 A/45 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20461KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018423
Sonepar Artikelnummer
120419404
Hersteller Artikelnummer
3RT20461KB40
Hersteller Typ
3RT2046-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20461KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.1624 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.842 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 95 A
- Leistung: 45 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Steuerspannung: 0,8-1,2* US
- Integrierte Komponenten: Varistor und Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S3
- Klimafest: Ja
- Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready: Ja
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz 3RT2 ist speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen, um Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreise effizient zu schalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


