SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 95 A/45 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20461KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621025667
Sonepar Artikelnummer
120419406
Hersteller Artikelnummer
3RT20461KB443MA0
Hersteller Typ
3RT2046-1KB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20461KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.1624 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.885 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 95 A
- Nennleistung: 45 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S3
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Qualität
- Effizientes und aktuelles System durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, ideal für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


