Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,95A/45kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20463KB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621026992

Sonepar Artikelnummer

120419433

Hersteller Artikelnummer

3RT20463KB40

Hersteller Typ

3RT2046-3KB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20463KB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.831 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 95 A

    Der Leistungsschütz ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und eignet sich für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Max. Leistung: 45 kW / 400 V
    • Stromstärke: 95 A
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,8-1,2*
    • Integrierter Varistor: Ja
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest: Ja
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für einfachen Einsatz.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Teil des innovativen SIRIUS Systembaukastens mit optimal abgestimmten Produkten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie