SIEMENS - Kugelhahn Rp 1'' mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55563-F119
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 25 mm
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 25
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914090744
Sonepar Artikelnummer
121184702
Hersteller Artikelnummer
S55563-F119
Hersteller Typ
WZT-K1
Hersteller Artikel Nr.:
S55563-F119
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Flansch (PN):
PN 25
Länge:
67 mm
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.368 kg


