SIEMENS - Kugelhahn Rp 5/4'' mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZT-K54
Mit Entleerungsventil - Nein
Mit Rückschlagklappe - Nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss) - Nein
Mit Filter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121212196
Hersteller Artikelnummer
LYU:WZT-K54
Hersteller Typ
WZT-K54
Hersteller Artikel Nr.:
LYU:WZT-K54
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Nein
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Volldurchgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.680 kg


