SIEMENS - Kupplung M8 mit Anschlussleitung 5m M8 Stecker 4-polig, für 3SE66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013GA05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungsdose für Steckverbindung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621009759
Sonepar Artikelnummer
120585771
Hersteller Artikelnummer
3SX56013GA05
Hersteller Typ
3SX5601-3GA05
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56013GA05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplungsdose für Steckverbindung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.166 kg
- Typ: Kupplung M8
- Anschlussleitung: 5 m lang
- Steckertyp: M8 Stecker 4-polig
- Kompatibel mit: 3SE66 Magnetschalter
- Zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen
- Dank der 5 m langen Anschlussleitung flexible Einsatzmöglichkeiten
- Entwickelt für maximale Safety in verschiedenen Anwendungen
Kupplung M8 mit Anschlussleitung 5 m lang für M8 Stecker 4-polig
Die Kupplung M8 bietet eine zuverlässige Verbindung für 3SE66 Magnetschalter und ist in der Industrie für ihre Sicherheit bekannt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


