Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kupplung mit Anschlussleitung 5m mit 8mm Rastanschluss Stecker 6-polig für 3SE66

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kupplung mit Anschlussleitung 5m mit 8mm Rastanschluss Stecker 6-polig für 3SE66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX56014GA05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungsdose für Steckverbindung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.195 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621011103

Sonepar Artikelnummer

120585772

Hersteller Artikelnummer

3SX56014GA05

Hersteller Typ

3SX5601-4GA05

Hersteller Artikel Nr.:

3SX56014GA05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungsdose für Steckverbindung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.195 kg

    Kupplung mit Anschlussleitung 5 m lang

    Die Kupplung dient zur Verbindung mit 6-poligen Steckern und ist für 3SE66 Magnetschalter Safety aus dem SIRIUS-Geschäft geeignet.

    Technische Details:

    • Länge der Anschlussleitung: 5 m
    • Anschlussart: 8 mm Rastanschluss
    • Steckertyp: 6-polig
    • Kompatibilität: Für 3SE66 Magnetschalter Safety

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss durch standardisierten 8 mm Rastanschluss.
    • Flexibilität in der Installation durch 5 m lange Leitung.
    • Hohe Sicherheit durch Kompatibilität mit bewährten Magnetschaltern von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie