SIEMENS - Kupplung, ohne EIN- Verriegelung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92024E
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209550285
Sonepar Artikelnummer
120595266
Hersteller Artikelnummer
3LD92024E
Hersteller Typ
3LD9202-4E
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92024E
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.181 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten, z.B. in Drehstrommotoren und Klimaanlagen
- Vielseitig und weltweit einsetzbar in verschiedenen industriellen Bereichen
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für unterschiedlichen Montagebedarf
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Kupplung, ohne EIN- Verriegelung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2.13-14 und 3LD2.44-45
Die Kupplung dient als Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2, um das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


