SIEMENS - Kupplung, ohne EIN- Verriegelung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92424F
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209855731
Sonepar Artikelnummer
120595274
Hersteller Artikelnummer
3LD92424F
Hersteller Typ
3LD9242-4F
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92424F
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Genehmigungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitigkeit und weltweite Einsatzmöglichkeiten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für verschiedene Branchen wie Maschinenbau, chemische Industrie und Lebensmitteltechnik
Kupplung, ohne EIN- Verriegelung, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24
Der Kupplung ist ein Zubehör für die Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2, das ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


