SIEMENS - Kupplungstoleranzausgleich 6x6 mm, Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19001GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575902
Sonepar Artikelnummer
120948769
Hersteller Artikelnummer
8UD19001GA00
Hersteller Typ
8UD1900-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19001GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- Zubehöroption für Türkupplungsdrehantrieb Welle 6x6 mm
- Kompatibel mit 3LD5 UL und 3KD0 manuellen Antrieben
- Verfügbarkeit als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Halt-Variante
- Optimale Anpassung an individuelle Anforderungen
- Ein System für alle Anwendungen
Kupplungstoleranzausgleich 6x6 mm
Der Kupplungstoleranzausgleich 6x6 mm ist ein Zubehör für komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


