SIEMENS - Kupplungstoleranzausgleich 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19002GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420064
Sonepar Artikelnummer
120577438
Hersteller Artikelnummer
8UD19002GA00
Hersteller Typ
8UD1900-2GA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19002GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.061 kg
- Kompatibel mit Türekupplungsdrehantrieb Welle 8x 8mm
- Geeignet für 3VA, 3RV, 3LD5 UL, 3KD
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante mit bzw. ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch NO-STOP-Funktion und Beleuchtung
Kupplungstoleranzausgleich 8x 8mm
Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch vielfältige Antriebsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


