Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kupplungstoleranzausgleich Größe 8x 8mm, großer Kopf Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kupplungstoleranzausgleich Größe 8x 8mm, großer Kopf Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19006GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869527819

Sonepar Artikelnummer

120608084

Hersteller Artikelnummer

8UD19006GA00

Hersteller Typ

8UD1900-6GA00

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19006GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.329 kg

    Kupplungstoleranzausgleich Größe 8x 8mm

    Der Kupplungstoleranzausgleich dient als Zubehör für den Türkupplungsdrehantrieb Welle 8x 8mm und ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Größe: 8x 8mm
    • Großer Kopf für bessere Handhabung
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhaben sind in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Optionale Beleuchtungskits vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung des Leistungsschalters
    • Flexibilität durch verschiedene Antriebsmöglichkeiten und Anpassungen
    • Einfacher Zugang dank der verschiedenen Montageoptionen
    • Erhöhte Sicherheit durch optionalen NOT-HALT
    • Optimale Sichtbarkeit bei Verwendung des Beleuchtungskits

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie