SIEMENS - Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) elektroniktaugl. Zube.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB33
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000129
Sonepar Artikelnummer
120577346
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB33
Hersteller Typ
3VA9988-0AB33
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB33
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
- Typ: HQ (7mm) Wechslerkontakte
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Elektroniktauglich
- Geeignet für alle Anwendungen
- Erhöht die Sicherheit durch frühzeitige Kurzschlussmeldung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein elektronisches Zubehör, das für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA entwickelt wurde, um ein sicheres System für alle Anwendungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


