SIEMENS - Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) elektroniktaugl. Zube.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB35
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000143
Sonepar Artikelnummer
120577348
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB35
Hersteller Typ
3VA9988-0AB35
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB35
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Größe: 7mm
- Kompatibilität: 3VA12/13/14 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Kurzschlussmeldung für erhöhte Sicherheit.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Erweiterte Funktionalität für unterschiedliche Anwendungen.
Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein elektronisches Zubehör, das für die 3VA12/13/14 SENTRON Kompaktleistungsschalter geeignet ist und vielseitige Anwendungen unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


