SIEMENS - Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB34
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000136
Sonepar Artikelnummer
120577347
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB34
Hersteller Typ
3VA9988-0AB34
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB34
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Breite: 7mm
- Zubehör für: 3VA12/13/14 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Geeignet für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine sichere und effiziente Abschaltung im Falle eines Kurzschlusses
- Einfache Integration in das bestehende System der Kompaktleistungsschalter
- Verfügbarkeit von vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) dient als Zubehör für die 3VA12/13/14 SENTRON Kompaktleistungsschalter und stellt eine zuverlässige Lösung für alle Anwendungen dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


