SIEMENS - Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000112
Sonepar Artikelnummer
120423432
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB32
Hersteller Typ
3VA9988-0AB32
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Breite: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine zuverlässige Kurzschlussüberwachung.
- Einfach in bestehende Systeme integrierbar.
- Verbessert die Sicherheit in elektrischen Anlagen.
Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Kurzschluss-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet Lösungen für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


