SIEMENS - Label MDS D165 PET klebbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26001AB000AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 500 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654785
Sonepar Artikelnummer
120753678
Hersteller Artikelnummer
6GT26001AB000AX0
Hersteller Typ
6GT2600-1AB00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26001AB000AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
500 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
54 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.001 kg
- Chip Typ: NXP ICODE SLI
- Speichergröße: 112 Byte Anwenderspeicher
- Abmessungen: 86 x 54 x 0,3 mm (LxBxH)
- Norm: ISO 15693
- Mindestbestellmenge: 1000 Stück
- Einfache Integration in bestehende SIMATIC RFIdentifikationssysteme.
- Hohe Flexibilität durch die klebbaren Eigenschaften des Labels.
- Die kompakte Größe ermöglicht eine vielseitige Anwendung.
HF Label MDS D165 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der HF Label MDS D165 ist ein vielseitiges RFID-Label, das speziell für den Einsatz mit RF200/RF300-Systemen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


