SIEMENS - Label MDS D261 PET klebbar, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 256 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26001AA010AX0
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 450 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169669337
Sonepar Artikelnummer
120753679
Hersteller Artikelnummer
6GT26001AA010AX0
Hersteller Typ
6GT2600-1AA01-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26001AA010AX0
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
450 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
55 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.001 kg
- Type: PET Label, klebbar
- Standard: ISO 15693
- Chip Typ: STM LRI2K
- User-Memory: 316 Byte / 2528 Bit
- Abmessungen: 55x 55x 0,3 mm (LxBxH)
- Mindestbestellmenge: 1000 Stück
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
- Effiziente Identifikation und Datenspeicherung.
- Einfaches Anbringen durch klebende Rückseite.
- Hohe Kompatibilität mit SIMATIC RF Identifikationssystemen.
HF Label MDS D261 für RF200/RF300 ISO/MOBY D
Der HF Label MDS D261 ist ein vielseitig einsetzbarer RFID-Transponder, der sich ideal für die Identifikation in verschiedenen Anwendungen eignet.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


