SIEMENS - Label RF630L, 105x25 mm U7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE830AX1
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 105 mm
Höhe - 0.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026592
Sonepar Artikelnummer
121121723
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE830AX1
Hersteller Typ
6GT2810-2AE83-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE830AX1
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
105 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 105x25 mm
- Standards: ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- Chip-Typ: NXP Ucode 7-xm
- EPC: 2048 Bit (256 Byte)
- User-Memory: 448 Bit (56 Byte)
- Material: stark haftend auf Kunststoff, bedruckbar Thermotransfer
- Temperaturbereich: von -25°C bis +130°C
- Rollenmaße: 76,2 mm (3) Kerndurchmesser
- Stück pro Rolle: 1.000 Stück/Rolle
- Stück pro Karton: 5 Rollen/Karton (5.000 Stück MOQ)
- Waschstraßentauglich: ja
- Hohe Haftkraft auf Kunststoffoberflächen, ideal für industrielle Anwendungen.
- Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +130°C sorgt für Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen.
- Kompatibilität mit dem Standard ISO 18000-6C garantiert einfache Integration in bestehende Systeme.
- Geringes Risiko von Verlust oder Beschädigung durch langlebige Bauweise.
- Effiziente Verpackung mit 1.000 Stück pro Rolle zur Reduzierung von Lagerkosten.
Simatic rf630l smartlabel pet
Der SIMATIC RF630L SmartLabel PET ist ein hochleistungsfähiges Etikett mit einer Frequenz von 860 bis 960 MHz, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


