SIEMENS - Label RF630L, 45x20 mm 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE822AX0
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 45 mm
Höhe - 0.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026554
Sonepar Artikelnummer
121121790
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE822AX0
Hersteller Typ
6GT2810-2AE82-2AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE822AX0
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
45 mm
Höhe:
0.2 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg
- Norm: ISO 18000-6C
- EPC-Klasse: 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- Chip-Typ: NXP Ucode 8
- EPC-Speicher: 128 Bit (16 Byte)
- Anwenderspeicher: kein Anwenderspeicher
- Haftung: stark haftend auf Kunststoff
- Druckverfahren: Thermotransfer
- Betriebstemperatur: -25°C bis +160°C
- Rollenbreite: 76,2 mm (3" Kerndurchmesser)
- Stück/Rolle: 2.500 Stück/Rolle
- Rollen/Karton: 2 Rollen/Karton
- MOQ: 5.000 Stück
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung durch eine breite Betriebstemperaturspanne.
- Ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifikation dank des integrierten RFID-Chips.
- Kompatibel mit verschiedenen thermotransfer Druckverfahren für vielseitige Etikettierungsmöglichkeiten.
- Robuste Haftung auf Kunststoffmaterialien sorgt für eine langfristige Nutzung.
Simatic rf630l smartlabel pet weiß, 45x20 mm
Die SIMATIC RF630L SmartLabel ist ein hochleistungsfähiges Etikett für RFID-Anwendungen, das eine sichere Identifikation bei Frequenzen von 860 bis 960 MHz ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


