SIEMENS - Label RF630L, 45x20 mm U8 3 washable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE831AX0
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 45 mm
Höhe - 0.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026691
Sonepar Artikelnummer
121121827
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE831AX0
Hersteller Typ
6GT2810-2AE83-1AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE831AX0
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
45 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg
- ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- NXP UCODE 8
- EPC ID: 16 Byte/128 Bit
- Kein Anwenderspeicher
- Stark haftend auf Kunststoff
- Bedruckbar mit Thermotransfer
- Betriebstemperatur: -25°C bis +130°C
- Rolle mit 76,2 mm Kerndurchmesser
- 2.500 Stück pro Rolle, 2 Rollen pro Karton, insgesamt 5.000 Stück MOQ
- Waschstraßentauglich
- Optimierte Identifikation und Nachverfolgbarkeit von Produkten
- Hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen
- Schnelle und einfache Implementierung in bestehenden Systemen
- Schutz vor verfälschten Informationen durch sichere RFID-Technologie
- Geeignet für verschiedene Materialien und Oberflächen
Simatic rf630l smartlabel pet weiß, 45x20 mm
Der SIMATIC RF630L SmartLabel ist ein hochleistungsfähiges RFID-Label, das für eine Vielzahl von Anwendungszwecken in der industriellen Automatisierung entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


