SIEMENS - Label RF630L, 80x26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE821AX0
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 80 mm
Höhe - 0.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026516
Sonepar Artikelnummer
121121693
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE821AX0
Hersteller Typ
6GT2810-2AE82-1AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE821AX0
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
80 mm
Höhe:
0.2 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 80x26 mm
- Standards: ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- Chip-Typ: NXP Ucode 8
- EPC Speicher: 128 Bit (16 Byte)
- Kein Anwenderspeicher
- Temperaturbereich: von -25°C bis +160°C
- Rolle: 76,2 mm (3) Kerndurchmesser
- Inhalt: 3.500 Stück/Rolle, 2 Rollen/Karton, 7.000 Stück MOQ
- Stark haftend auf Kunststoffen sorgt für hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Thermotransferdruck ermöglicht individuelle Gestaltung und Identifikation.
- Breiter Temperaturbereich gewährleistet optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen.
- Effiziente Verpackungseinheiten reduzieren Lagerbedarf und vereinfachen die Logistik.
Simatic rf630l smartlabel pet weiß
Das SIMATIC RF630L SmartLabel PET ist ein leistungsstarkes Etikett für die Identifikation von Objekten und bietet zuverlässige RFID-Technologie mit stark haftenden, bedruckbaren Eigenschaften.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


