SIEMENS - Label RF630L, 90x30 mm 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE820AX0
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 90 mm
Höhe - 0.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026523
Sonepar Artikelnummer
121121688
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE820AX0
Hersteller Typ
6GT2810-2AE82-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE820AX0
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
90 mm
Höhe:
0.2 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg
- ISO: 18000-6C
- EPC: Class 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- Chip-Typ: NXP Ucode 8
- EPC: 128 Bit (16 Byte)
- Anwenderspeicher: kein
- Haftung: stark haftend auf Kunststoff
- Bedruckbarkeit: Thermotransfer
- Temperaturbereich: von -25°C bis +160°C
- Rollenformat: 76,2 mm (3) Kerndurchmesser
- Stück pro Rolle: 3.500 Stück
- Rollen pro Karton: 2
- Gesamtstückzahl pro Karton: 7.000 Stück
- Ermöglicht eine effiziente und präzise Identifikation von Objekten.
- Hervorragende Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Temperaturen.
- Einfache Integration in bestehende Prozesse durch Thermotransfer-Bedruckbarkeit.
- Hohe Bequemlichkeit durch eine große Stückzahl pro Rolle.
Simatic rf630l smartlabel pet weiß, 90x30 mm
Der SIMATIC RF630L SmartLabel PET ist ein leistungsstarker RFID-Etikett zur Identifikation und Nachverfolgung von Objekten, geeignet für herausfordernde Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


