SIEMENS - Label RF630L, 90x30 mm 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE820AX1
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 90 mm
Höhe - 0.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026530
Sonepar Artikelnummer
121121721
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE820AX1
Hersteller Typ
6GT2810-2AE82-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE820AX1
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
90 mm
Höhe:
0.2 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.001 kg
- ISO: 18000-6C
- EPC: Class 1 GEN 2
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- Chip-Typ: NXP Ucode 8
- EPC Speicher: 128 Bit (16 Byte)
- Anwenderspeicher: kein Anwenderspeicher
- Haftung: stark haftend auf Kunststoff
- Druckverfahren: Thermotransfer
- Temperaturbereich: von -25°C bis +160°C
- Rollen-Durchmesser: 152,4 mm (6 Zoll)
- Stück pro Rolle: 7.000 Stück/Rolle
- Stück pro Karton: 7.000 Stück
- Ermöglicht zuverlässige Identifikation und Nachverfolgbarkeit von Produkten.
- Bietet hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.
- Starker Haftmechanismus gewährleistet, dass die Etiketten auf verschiedensten Untergründen haften.
- Große Stückzahlen pro Rolle und Karton machen die Nutzung wirtschaftlich.
Simatic rf630l smartlabel pet weiß, 90x30 mm
Das SIMATIC RF630L SmartLabel PET ist ein hochfunktionales Etikett, das speziell für den Einsatz mit RFID-Technologie entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


