Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Label RF630L Inlay PET,ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, 128Bit/64Byte

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Label RF630L Inlay PET,ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, 128Bit/64Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AB020AX2

  • Max. Reichweite - 5000 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 0.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106026998

Sonepar Artikelnummer

121379484

Hersteller Artikelnummer

6GT28102AB020AX2

Hersteller Typ

6GT2810-2AB02-0AX2

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28102AB020AX2

Max. Reichweite:

5000 mm

Speicherart:

EEPROM

Breite:

27 mm

Höhe:

0.3 mm

Tiefe:

97 mm

Gewicht:

1 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic rf630l smartlabel pet

    Der SIMATIC RF630L SmartLabel ist ein durchsichtiger RFID-Transponder, der für die Identifikation und Nachverfolgung von Objekten in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Dimension: 97 x 27 mm
    • Frequenz: 860 bis 930 MHz
    • Chip: NXP Ucode 7-xm
    • Max. EPC ID: 448 Bit (56 Byte)
    • User-Mem: 2048 Bit (256 Byte)
    • Klebeseitigkeit: einseitig klebbar, nicht bedruckbar
    • Temperaturbereich: -40 bis +80°C
    • Rollendurchmesser: 76,2 mm (3 Zoll)
    • Kerndurchmesser: 5.000 Stück/Rolle
    • Verpackung: 1 Rolle/Karton
    • MOQ: 5.000 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Leistung in extremen Temperaturbereichen.
    • Einfache Anwendung durch einseitige Klebeoberfläche.
    • Hohe Speicherkapazität zur Unterstützung umfangreicher Datenanforderungen.
    • Transparente Kennzeichnung ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Objekte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie