Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Lampenfassung W2x4,6D, Glühlampe 6V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Lampenfassung W2x4,6D, Glühlampe 6V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB23042F

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5 .. 60 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028333

Sonepar Artikelnummer

120227192

Hersteller Artikelnummer

3SB23042F

Hersteller Typ

3SB2304-2F

Hersteller Artikel Nr.:

3SB23042F

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

5 .. 60 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

5 .. 60 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.010 kg

    Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d

    Die Lampenfassung dient als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ihre modulare Bauweise und industrietaugliche Robustheit aus.

    Technische Details:

    • Glühlampe 6 V
    • Halter Lampenfassung SIRIUS 3SB2
    • Modularer Aufbau
    • Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5 erfüllt
    • Verschiedene Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
    • Hohe Packungsdichte, montagefreundlich ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
    • Extrem robust und praxisbewährt
    • Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar, z.B. Schutzkappen und Beschriftungsschilder
    • Einfache Installation und Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie