SIEMENS - Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB23042A
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5 .. 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5 .. 60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028326
Sonepar Artikelnummer
120227191
Hersteller Artikelnummer
3SB23042A
Hersteller Typ
3SB2304-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3SB23042A
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
5 .. 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5 .. 60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
5 .. 60 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.009 kg
- Befestigung ohne Lampe, mit Halter für Lampenfassung SIRIUS 3SB2
- Kleinere Bauform für kleine Bedienflächen
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Installation ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte
- Verfügbare Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich (z.B. Schutzkappen, Beschriftungsschilder, Handhaben)
- Platzsparend und ideal für kompakte Anwendungen
- Höchst funktionell und extrem robust
- Modularer Aufbau erleichtert die Anpassung
- Praxisbewährt für industrielle Einsätze
Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d
Die Lampenfassung ist ein modulares, praxisbewährtes und industrietaugliches System, das für Drucktaster und Leuchtmelder der Serie 3SB2 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


