SIEMENS - Lampenfassung, wedge-Base W2x4,6D, Lötstiftanschluss mit Lötstiften

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24552A
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5 .. 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5 .. 60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis - Lötfahnenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028500
Sonepar Artikelnummer
120583914
Hersteller Artikelnummer
3SB24552A
Hersteller Typ
3SB2455-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24552A
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
5 .. 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5 .. 60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Mit Leuchtmittel:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
5 .. 60 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.008 kg
- Modularer Aufbau
- Robust und industrietauglich
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Packungsdichte ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbar in verschiedenen Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Platzsparendes Design
- Praxisbewährt für den industriellen Einsatz
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben)
Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d, mit Lötstiften
Die Lampenfassung SIRIUS 3SB2 ist ein modulares Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, das sich ideal für kleine Bedienflächen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


