SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA50
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209695627
Sonepar Artikelnummer
120226714
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA50
Hersteller Typ
3SE5000-0AA50
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA50
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Metallhebel, 100 mm lang
- Kunststoffrolle, 19 mm Durchmesser
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- LED-Anzeigen für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen erfüllbar (PL e, SIL 3)
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionaler LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduziert die Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen
- Hervorragende Sichtbarkeit des Gerätestatus durch LED-Anzeigen
- Komplettiersichere Buchsenanbindung an Bussysteme
- Vielseitiges Zubehör für Antriebsköpfe und Anschluss verfügbar
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der längenverstellbare Schwenkhebel ermöglicht eine präzise Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenbenötigungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


