SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA51
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695634
Sonepar Artikelnummer
120226715
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA51
Hersteller Typ
3SE5000-0AA51
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA51
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Metalhebel 100 mm lang
- Edelstahlrolle 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Stecker- und Rollenvarianten für Industrieanforderungen
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbarkeit von verschiedenen Gehäusegrößen und Schaltgliedern
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Reduzierte Anschlusszeiten ermöglichen schnellere Inbetriebnahme
- Höchste Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen
- Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Betriebsfähigkeit
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


