SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA55
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695665
Sonepar Artikelnummer
120226718
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA55
Hersteller Typ
3SE5000-0AA55
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA55
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Metallic lever, 100 mm long
- Plastic roller, 30 mm
- Modular construction for multiple variants
- LED indicators for current device status
- Fast connection technology to reduce wiring time
- Compliant with BS EN 50047 and EN 50041
- Worldwide approval (IEC, UL)
- Meets highest safety requirements: PL e and SIL 3
- Low power consumption with integrated ASIsafe electronics
- Various housing sizes with different switching elements available
- Optional LED status indicator and M12 connector
- Compatible with AS-Interface bus system
- Vielfältige Varianten decken nahezu alle industriellen Anforderungen ab
- Schnelle Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards ermöglichen den Einsatz in kritischen Anwendungen
- Erhältliche Zubehörteile erleichtern die Installation und den Anschluss
- Flexibilität durch verschiedene Material- und Bauformoptionen
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


