SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA57
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695672
Sonepar Artikelnummer
120226719
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA57
Hersteller Typ
3SE5000-0AA57
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA57
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Metallhebel, Länge: 100 mm
- Kunststoffrolle, Durchmesser: 50 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Verringerte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und -materialien (Kunststoff, Metall, Kompaktbauform)
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bietet hohe Flexibilität durch eine Vielzahl von Varianten bei minimaler Lagervielfalt
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduziert erheblich die Anschlusszeiten und erhöht die Effizienz
- Erhöhte Sicherheit durch höchste Sicherheitsstandards
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und sorgt für die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


