SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA58
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695689
Sonepar Artikelnummer
120226720
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA58
Hersteller Typ
3SE5000-0AA58
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA58
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Metallhebel, 100 mm lang
- Gummirolle, 50 mm
- Modularer Aufbau mit vielfältigen Varianten
- Große Varianz von Stecker- und Rollenoptionen
- LED-Anzeigen für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bietet eine hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Ermöglicht schnelle und einfachere Montage durch Schnellanschlusstechnik
- Erhöht die Sicherheit durch die Erfüllung höchster Standards
- Vielseitige Nutzung mit verschiedenen Antriebsköpfen und Zubehör
- Reduziert die Lagerhaltungskosten durch modulare Komponenten
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der längenverstellbare Schwenkhebel wird verwendet für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


