SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA52
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695641
Sonepar Artikelnummer
120226716
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA52
Hersteller Typ
3SE5000-0AA52
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA52
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg
- Edelstahlhebel, 100 mm lang
- Edelstahlklemme mit Kunststoffrolle, 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Große Varianz der Stecker- und Rollenoptionen
- LED-Anzeige für den aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringer Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Vielfältige Variantenoptionen für verschiedene Anwendungen
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Hochgradige Sicherheit für Maschinen und Anlagen durch Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Flexibilität durch verschiedene Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Anschlusszubehör
- Optimale Anpassung an spezifische Industrieanforderungen
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der längenverstellbare Schwenkhebel ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


