SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA53
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695658
Sonepar Artikelnummer
120226717
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA53
Hersteller Typ
3SE5000-0AA53
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA53
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Edelstahlhebel 100 mm lang mit Edelstahlklemme
- Edelstahlrolle 19 mm
- Modularer Aufbau mit zahlreichen Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Geräte-Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall und Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch den modularen Aufbau
- Zeiteinsparung durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung strenger Normen
- Geringer Stromverbrauch dank ASIsafe-Elektronik
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Lösungen
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der längenverstellbare Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


