SIEMENS - Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA63
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695726
Sonepar Artikelnummer
120226724
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA63
Hersteller Typ
3SE5000-0AA63
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA63
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Edelstahlhebel 100 mm lang mit Edelstahlklemme Formschluss (Rasterbohrung)
- Edelstahlrolle 19 mm
- Modularer Aufbau mit vielen Varianten und geringer Anzahl von Lagertypen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface bei Reihe 3SF1
- Vielseitigkeit durch große Varianz der Stecker- und Rollen für industrielle Anwendungen
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards garantiert Betriebssicherheit
- Flexible Auswahl an Zubehör wie Antriebsköpfe und weitere Montage-/Anschlusszubehör
- Einfache Integration in bestehende Systeme zur Optimierung der Produktivität
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


